Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.062.0600 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 5/8 Inch 6 Inch, 5PK | AG2KXQ 31KL72

GRAINGER U09100.062.0600 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 5/8 tommer 6 tommer, 5 PK

På lager
Vare: AG2KXQ Modell: U09100.062.0600Kryssref: 31KL72
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse1 / 2 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)6380

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.139
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.062.0600 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 5/8 tommer 6 tommer, 5 PK
242NOK /pakke