Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.037.0400 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 3/8 tommer 4 tommer, 25PK | AG2KXG 31KL64

GRAINGER U09100.037.0400 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 3/8 tommer 4 tommer, 25 PK

På lager
Vare: AG2KXG Modell: U09100.037.0400Kryssref: 31KL64
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
320NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4"
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.5 "
Trådstørrelse5 / 16 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2706

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3964
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.037.0400 Hylseanker sekskantmutter Karbonstål 3/8 tommer 4 tommer, 25 PK
320NOK /pakke