Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.062.0425 Hylseanker sekskantet karbonstål 5/8 tommer 4-1/4 tommer, 5PK | AG2KXP 31KL71

GRAINGER U09100.062.0425 Hylseanker sekskantet karbonstål 5/8 tommer 4-1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2KXP Modell: U09100.062.0425Kryssref: 31KL71
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse1 / 2 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)6380

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8618
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.062.0425 Hylseanker sekskantet karbonstål 5/8 tommer 4-1/4 tommer, 5PK
173NOK /pakke