GRAINGER Flatskrue med hodeskrue, stålklasse 8.8, sekskant, sinkbelagt, metrisk co


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTråd Dia.tråd LengdeTrådstilPris (eks. mva)
A
M07470.030.0008
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm8"M38mmFullt gjenget48NOK
B
M07470.030.0020
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm20ft.M320mmFullt gjenget74NOK
C
M07470.030.0050
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm50ft.M325mmFullt gjenget1 087 NOK
D
M07470.030.0030
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm30 "M325mmFullt gjenget105NOK
E
M07470.030.0025
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm25ft.M325mmFullt gjenget83NOK
F
M07470.030.0010
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm10 "M310mmFullt gjenget78NOK
G
M07470.030.0016
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm16M316mmFullt gjenget67NOK
H
M07470.030.0012
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm12 "M312mmFullt gjenget53NOK
I
M07470.030.0006
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm6"M36"Fullt gjenget45NOK
J
M07470.030.0040
M3 x 0.52mm6.72mm1.86mm40mmM325mmFullt gjenget132NOK
K
M07470.040.0010
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm10 "M410mmFullt gjenget83NOK
L
M07470.040.0012
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm12 "M412mmFullt gjenget201NOK
M
M07470.040.0030
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm30 "M425mmFullt gjenget137NOK
N
M07470.040.0040
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm40mmM425mmFullt gjenget143NOK
O
M07470.040.0016
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm16M416mmFullt gjenget100NOK
P
M07470.040.0020
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm20ft.M420mmFullt gjenget115NOK
Q
M07470.040.0008
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm8"M48mmFullt gjenget74NOK
R
M07470.040.0006
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm6"M46"Fullt gjenget53NOK
S
M07470.040.0025
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm25ft.M425mmFullt gjenget110NOK
T
M07470.040.0035
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm35mmM425mmFullt gjenget113NOK
U
M07470.040.0050
M4 x 0.72.50mm8.96mm2.48mm50ft.M425mmFullt gjenget179NOK
V
M07470.050.0070
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm70mmM530mmFullt gjenget411NOK
W
M07470.050.0016
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm16M516mmFullt gjenget102NOK
X
M07470.050.0035
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm35mmM530mmFullt gjenget171NOK
Y
M07470.050.0030
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm30 "M530mmFullt gjenget192NOK
Z
M07470.050.0025
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm25ft.M525mmFullt gjenget181NOK
A1
M07470.050.0020
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm20ft.M520mmFullt gjenget121NOK
B1
M07470.050.0008
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm8"M58mmFullt gjenget77NOK
C1
M07470.050.0010
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm10 "M510mmFullt gjenget93NOK
D1
M07470.050.0012
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm12 "M512mmFullt gjenget104NOK
E1
M07470.050.0045
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm45mmM530mmFullt gjenget148NOK
F1
M07470.050.0060
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm60M530mmFullt gjenget361NOK
G1
M07470.050.0040
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm40mmM530mmFullt gjenget187NOK
E
M07470.050.0050
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mm50ft.M530mmFullt gjenget229NOK
H1
M07470.060.0016
M6 x 14mm13.44mm3.72mm16M616mmFullt gjenget189NOK
I1
M07470.060.0040
M6 x 14mm13.44mm3.72mm40mmM635mmFullt gjenget257NOK
J1
M07470.060.0025
M6 x 14mm13.44mm3.72mm25ft.M625mmFullt gjenget150NOK
K1
M07470.060.0060
M6 x 14mm13.44mm3.72mm60M635mmDelvis gjenget382NOK
E
M07470.060.0030
M6 x 14mm13.44mm3.72mm30 "M630mmFullt gjenget271NOK
L1
M07470.060.0020
M6 x 14mm13.44mm3.72mm20ft.M620mmFullt gjenget180NOK
M1
M07470.060.0070
M6 x 14mm13.44mm3.72mm70mmM635mmFullt gjenget374NOK
N1
M07470.060.0012
M6 x 14mm13.44mm3.72mm12 "M612mmFullt gjenget100NOK
O1
M07470.060.0045
M6 x 14mm13.44mm3.72mm45mmM635mmFullt gjenget255NOK
P1
M07470.060.0035
M6 x 14mm13.44mm3.72mm35mmM635mmFullt gjenget216NOK
Q1
M07470.060.0010
M6 x 14mm13.44mm3.72mm10 "M610mmFullt gjenget198NOK
R1
M07470.060.0050
M6 x 14mm13.44mm3.72mm50ft.M635mmFullt gjenget301NOK
S1
M07470.080.0030
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm30 "M830mmFullt gjenget328NOK
T1
M07470.080.0010
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm10 "M810mmFullt gjenget227NOK
U1
M07470.080.0020
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm20ft.M820mmFullt gjenget262NOK
V1
M07470.080.0080
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm80mmM845mmFullt gjenget707NOK
W1
M07470.080.0055
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm55mmM845mmFullt gjenget539NOK
X1
M07470.080.0040
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm40mmM840mmFullt gjenget634NOK
Y1
M07470.080.0016
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm16M816mmFullt gjenget203NOK
Z1
M07470.080.0025
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm25ft.M825mmFullt gjenget268NOK
A2
M07470.080.0045
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm45mmM845mmFullt gjenget362NOK
B2
M07470.080.0060
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm60M845mmFullt gjenget618NOK
C2
M07470.080.0065
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm65mmM845mmFullt gjenget1 009 NOK
D2
M07470.080.0070
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm70mmM845mmFullt gjenget608NOK
E
M07470.080.0035
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm35mmM835mmFullt gjenget377NOK
E2
M07470.080.0012
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm12 "M812mmFullt gjenget287NOK
E
M07470.080.0050
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mm50ft.M845mmFullt gjenget869NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?