Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.060.0016 Socket Head Cap Screw Flat Steel M6 x 1.00, 16mm Length, 100PK | AH7UZL 38DF70

GRAINGER M07470.060.0016 Hylseskrue flatt stål M6 x 1.00, 16 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UZL Modell: M07470.060.0016Kryssref: 38DF70 / 164R22

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13.44mm
Hodehøyde3.72mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde16
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.060.0016 Hylseskrue flatt stål M6 x 1.00, 16 mm lengde, 100 PK
189NOK /pakke