Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.060.0060 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M6 x 1.00, 60mm Lengde, 100PK | AH7UZV 38DF78

GRAINGER M07470.060.0060 Hylseskrue flatt stål M6 x 1.00, 60 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UZV Modell: M07470.060.0060Kryssref: 38DF78 / 164R30
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
382NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13.44mm
Hodehøyde3.72mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde60
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3064
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.060.0060 Hylseskrue flatt stål M6 x 1.00, 60 mm lengde, 100 PK
382NOK /pakke