Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.040.0040 Socket Head Cap Screw Flat Steel M4 x 0.70, 40mm Length, 100PK | AH7UYT 38DF53

GRAINGER M07470.040.0040 Hylseskrue flatt stål M4 x 0.70, 40 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UYT Modell: M07470.040.0040Kryssreferanse: 38DF53
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.50mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.96mm
Hodehøyde2.48mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.040.0040 Hylseskrue flatt stål M4 x 0.70, 40 mm lengde, 100 PK
143NOK /pakke