Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.040.0008 Socket Head Cap Screw Flat Steel M4 x 0.7, 8mm Length, 100PK | AH7UYJ 38DF45

GRAINGER M07470.040.0008 Hylseskrue flatt stål M4 x 0.7, 8 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UYJ Modell: M07470.040.0008Kryssreferanse: 38DF45
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.50mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.96mm
Hodehøyde2.48mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde8"
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0914
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.040.0008 Hylseskrue flatt stål M4 x 0.7, 8 mm lengde, 100 PK
74NOK /pakke