Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.050.0010 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M5 x 0.80, 10mm Lengde, 100PK | AH7UYW 38DF56

GRAINGER M07470.050.0010 Hylseskrue flatt stål M5 x 0.80, 10 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UYW Modell: M07470.050.0010Kryssreferanse: 38DF56
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.11.2mm
Hodehøyde3.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde10 "
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.050.0010 Hylseskrue flatt stål M5 x 0.80, 10 mm lengde, 100 PK
93NOK /pakke