Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.050.0070 Hylseskrue Flatt stål M5 x 0.80, 70mm Lengde, 100PK | AH7UZH 38DF67

GRAINGER M07470.050.0070 Hylseskrue flatt stål M5 x 0.80, 70 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UZH Modell: M07470.050.0070Kryssreferanse: 38DF67

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.11.2mm
Hodehøyde3.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde70mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.050.0070 Hylseskrue flatt stål M5 x 0.80, 70 mm lengde, 100 PK
411NOK /pakke