Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.060.0040 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M6 x 1.00, 40mm Lengde, 100PK | AH7UZR 38DF75

GRAINGER M07470.060.0040 Hylseskrue flatt stål M6 x 1.00, 40 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UZR Modell: M07470.060.0040Kryssref: 38DF75 / 164R27

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13.44mm
Hodehøyde3.72mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.060.0040 Hylseskrue flatt stål M6 x 1.00, 40 mm lengde, 100 PK
257NOK /pakke