GRAINGER Blindnagle, 5056 aluminium med forsenket hode


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeNittetypePris (eks. mva)
A
U33620.018.0062
#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.471 "Stengt248NOK
B
U34120.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.335 til 0.361 "0.05 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.45 "Åpen170NOK
C
U34120.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.05 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.7 "Åpen235NOK
D
U34120.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.335 til 0.361 "0.05 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.387 "Åpen185NOK
E
U33620.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.736 "Stengt252NOK
F
U33620.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.538 "Stengt483NOK
G
U33620.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.601 "Stengt266NOK
H
U34120.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.335 til 0.361 "0.05 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.575 "Åpen267NOK
I
U34120.018.0610
#110.501 til 0.625 "0.335 til 0.361 "0.05 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.825 "Åpen239NOK
J
U34120.015.0058
#200.376 til 0.500 "0.268 til 0.294 "0.04 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.675 "Åpen269NOK
K
U33620.015.0053
#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.051 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.487 "Stengt295NOK
L
U33620.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.051 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.55 "Stengt544NOK
M
U33620.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.051 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.675 "Stengt567NOK
N
U34120.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.268 til 0.294 "0.04 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.55 "Åpen242NOK
O
U34120.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.268 til 0.294 "0.04 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.425 "Åpen207NOK
P
U33620.015.0055
#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.051 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.612 "Stengt373NOK
Q
U33620.012.0041
#300.020 til 0.062 "0.221 til 0.245 "0.042 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.332 "Stengt408NOK
R
U34120.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.207 til 0.233 "0.031 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.337 "Åpen165NOK
S
U34120.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.207 til 0.233 "0.031 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.525 "Åpen156NOK
T
U34120.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.207 til 0.233 "0.031 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.275 "Åpen188NOK
U
U33620.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.221 til 0.245 "0.042 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.395 "Stengt558NOK
V
U33620.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.221 til 0.245 "0.042 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.52 "Stengt616NOK
W
U34120.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.207 til 0.233 "0.031 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.4 "Åpen176NOK
X
U34120.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.207 til 0.233 "0.031 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.462 "Åpen315NOK
Y
U34120.012.0048
#300.376 til 0.500 "0.207 til 0.233 "0.031 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.65 "Åpen182NOK
Z
U33620.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.221 til 0.245 "0.042 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.645 "Stengt312NOK
A1
U33620.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.221 til 0.245 "0.042 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.582 "Stengt292NOK
B1
U33620.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.221 til 0.245 "0.042 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.457 "Stengt562NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?