Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34120.012.0048 Blindnagle 1/8 Tommer X 0.650 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WKV 32MK43

GRAINGER U34120.012.0048 Blindnagle 1/8 tommer X 0.650 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WKV Modell: U34120.012.0048Kryssref: 32MK43 / 163Y03

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.207 til 0.233 "
Hodehøyde0.031 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.65 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)170 kg
Strekkfasthet220 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6354
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34120.012.0048 Blindnagle 1/8 tommer X 0.650 tommer forsenket, 500 PK
182NOK /pakke