Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33620.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Countersunk, 500PK | AG2WWF 32MN32

GRAINGER U33620.015.0056 Blindnagle 5/32 tommer X 0.675 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WWF Modell: U33620.015.0056Kryssref.: 32MN32 / 164A38
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
567NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.051 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.675 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)350 kg
Strekkfasthet480 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33620.015.0056 Blindnagle 5/32 tommer X 0.675 tommer forsenket, 500 PK
567NOK /pakke