Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33620.012.0044 Blindnagle 1/8 Tommer X 0.520 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WGB 32MN24

GRAINGER U33620.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.520 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WGB Modell: U33620.012.0044Kryssref.: 32MN24 / 164A31
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
700NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.221 til 0.245 "
Hodehøyde0.042 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.52 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)240 kg
Strekkfasthet280 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33620.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.520 tommer forsenket, 500 PK
700NOK /pakke