Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34120.015.0056 Blindnagle 5/32 Tommer X 0.550 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WKX 32MK46

GRAINGER U34120.015.0056 Blindnagle 5/32 tommer X 0.550 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WKX Modell: U34120.015.0056Kryssref: 32MK46 / 163Y05
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.268 til 0.294 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.55 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34120.015.0056 Blindnagle 5/32 tommer X 0.550 tommer forsenket, 500 PK
242NOK /pakke