Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33620.012.0041 Blindnagle 1/8 Tommer X 0.332 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WWB 32MN21

GRAINGER U33620.012.0041 Blindnagle 1/8 tommer X 0.332 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WWB Modell: U33620.012.0041Kryssref.: 32MN21 / 164A28

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.020 til 0.062 "
Hode Dia.0.221 til 0.245 "
Hodehøyde0.042 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.332 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)240 kg
Strekkfasthet280 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33620.012.0041 Blindnagle 1/8 tommer X 0.332 tommer forsenket, 500 PK
408NOK /pakke