Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34120.015.0058 Blindnagle 5/32 Tommer X 0.675 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WKY 32MK47

GRAINGER U34120.015.0058 Blindnagle 5/32 tommer X 0.675 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WKY Modell: U34120.015.0058Kryssref: 32MK47 / 163Y06
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.268 til 0.294 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.675 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34120.015.0058 Blindnagle 5/32 tommer X 0.675 tommer forsenket, 500 PK
269NOK /pakke