Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34120.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.387 Inch Countersunk, 250PK | AG2WKZ 32MK48

GRAINGER U34120.018.0063 Blindnagle 3/16 tommer X 0.387 tommer forsenket, 250 PK

På lager
Vare: AG2WKZ Modell: U34120.018.0063Kryssref: 32MK48 / 163Y07
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.335 til 0.361 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.387 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)380 kg
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6867
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34120.018.0063 Blindnagle 3/16 tommer X 0.387 tommer forsenket, 250 PK
185NOK /pakke