Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34120.018.0066 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.575 Tommer Forsenket, 250PK | AG2WLB 32MK50

GRAINGER U34120.018.0066 Blindnagle 3/16 tommer X 0.575 tommer forsenket, 250 PK

På lager
Vare: AG2WLB Modell: U34120.018.0066Kryssref: 32MK50 / 163Y09

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.335 til 0.361 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.575 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)380 kg
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7736
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34120.018.0066 Blindnagle 3/16 tommer X 0.575 tommer forsenket, 250 PK
286NOK /pakke