A Body Material: Messing, rustfritt stål , Tilkoblingstype: PEX x svingbar BSP , Bli ferdig: Rustfritt stål , Tilpasningstype: Connector , Innløpsmateriale: Messing , Innløpstype: Kompresjonsledd , Materiale: Messing , Maks. Press: 100 psi , Maks. Arbeids press: 6.89 Bar , Mfr. Serie: SST20 kompresjonsbeslag , Min. Temp.: 9999 grader F , Uttaksmateriale: Messing , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Svingfeste , Utvendig Dia.: 3 / 4 " , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Temp. Område: 32 grader til 180 grader F