Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34120.012.0044 Blindnagle 1/8 Tommer X 0.400 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WKR 32MK40

GRAINGER U34120.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.400 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WKR Modell: U34120.012.0044Kryssref: 32MK40 / 163X99
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.207 til 0.233 "
Hodehøyde0.031 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.4 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)170 kg
Strekkfasthet220 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.517
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34120.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.400 tommer forsenket, 500 PK
176NOK /pakke