FABORY Taper Pins


filtre
StilModellGrunnleggende materialeFestelengdeKlasseStor endedia.LengdePinnetypeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
A
U51560.341.0100
Rustfritt stål118-80.342 til 0.343 "1 "standard# 6 x 1#635NOK
A
U51560.591.0600
Rustfritt stål618-80.590 til 0.592 "6 "standard# 9 x 6#9711NOK
B
M51560.040.0010
Rustfritt stål10A1-10mmstandard4 x 104 mm184NOK
B
M51560.040.0012
Rustfritt stål12A1-12mmstandard4 x 124 mm3 075 NOK
B
M51560.040.0020
Rustfritt stål20A1-20mmstandard4 x 20mm4 mm169NOK
B
M51560.040.0030
Rustfritt stål30A1-30mmstandard4 x 30mm4 mm226NOK
B
M51560.050.0016
Rustfritt stål16A1-16mmstandard5 x 165 mm168NOK
C
U51560.250.0200
Rustfritt stål218-80.249 til 0.251 "2 "standard# 4 x 2#4258NOK
A
U51560.409.0350
Rustfritt stål3 1 / 218-80.408 til 0.410 "3 1 / 2 "standard#7 x 3 1/2#7215NOK
A
U51560.409.0400
Rustfritt stål418-80.408 til 0.410 "4 "standard# 7 x 4#7260NOK
A
U51560.409.0600
Rustfritt stål618-80.408 til 0.410 "6 "standard# 7 x 6#7384NOK
A
U51560.492.0300
Rustfritt stål318-80.491 til 0.493 "3 "standard# 8 x 3#8250NOK
A
U51560.591.0300
Rustfritt stål318-80.590 til 0.592 "3 "standard# 9 x 3#9371NOK
A
U51560.591.0400
Rustfritt stål418-80.590 til 0.592 "4 "standard# 9 x 4#9510NOK
A
U51560.706.0400
Rustfritt stål418-80.705 til 0.707 "4 "standard# 10 x 4#10657NOK
B
M51560.030.0008
Rustfritt stål8A1-8mmstandard3 x 83 mm166NOK
D
U51562.250.0125
Rustfritt stål1 1 / 418-80.249 til 0.251 "1 1 / 4 "Utvendig gjenget med mutter#4 x 1 1/40.222 "396NOK
D
U51562.250.0400
Rustfritt stål418-80.249 til 0.251 "4 "Utvendig gjenget med mutter# 4 x 40.165 "189NOK
D
U51562.341.0300
Rustfritt stål318-80.342 til 0.343 "3 "Utvendig gjenget med mutter# 6 x 30.337 "197NOK
E
U51562.409.0175
Rustfritt stål1 3 / 418-80.408 til 0.410 "1 3 / 4 "Utvendig gjenget med mutter#7 x 1 3/40.371 "126NOK
F
U51562.409.0350
Rustfritt stål3 1 / 218-80.408 til 0.410 "3 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#7 x 3 1/20.334 "304NOK
D
U51562.409.0400
Rustfritt stål418-80.408 til 0.410 "4 "Utvendig gjenget med mutter# 7 x 40.324 "343NOK
D
U51562.409.0500
Rustfritt stål518-80.408 til 0.410 "5 "Utvendig gjenget med mutter# 7 x 50.303 "411NOK
D
U51562.492.0175
Rustfritt stål1 3 / 418-80.491 til 0.493 "1 3 / 4 "Utvendig gjenget med mutter#8 x 1 3/4#8361NOK
D
U51562.492.0250
Rustfritt stål2 1 / 218-80.491 til 0.493 "2 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#8 x 2 1/20.438 "263NOK
D
U51562.492.0500
Rustfritt stål518-80.491 til 0.493 "5 "Utvendig gjenget med mutter# 8 x 50.386 "529NOK
D
U51562.706.0350
Rustfritt stål3 1 / 218-80.705 til 0.707 "3 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#10 x 3 1/20.631 "825NOK
B
M51560.060.0024
Rustfritt stål24A1-24mmstandard6 x 24mm6 mm509NOK
B
M51560.080.0030
Rustfritt stål30A1-30mmstandard8 x 30mm8 mm289NOK
B
M51560.030.0024
Rustfritt stål24A1-24mmstandard3 x 24mm3 mm229NOK
B
M51560.030.0006
Rustfritt stål6A1-6mmstandard3 x 63 mm138NOK
B
M51560.080.0060
Rustfritt stål60A1-60mmstandard8 x 60mm8 mm508NOK
G
U51560.341.0200
Rustfritt stål218-80.342 til 0.343 "2 "standard# 6 x 2#688NOK
B
M51560.060.0040
Rustfritt stål40A1-40mmstandard6 x 40mm6 mm472NOK
B
M51560.080.0016
Rustfritt stål16A1-16mmstandard8 x 168 mm575NOK
B
M51560.080.0024
Rustfritt stål24A1-24mmstandard8 x 248 mm274NOK
A
U51560.193.0100
Rustfritt stål118-80.192 til 0.194 "1 "standard# 2 x 1#2283NOK
A
U51560.219.0300
Rustfritt stål318-80.218 til 0.220 "3 "standard# 3 x 3#3393NOK
A
U51560.219.0400
Rustfritt stål418-80.218 til 0.220 "4 "standard# 3 x 4#3608NOK
A
U51560.250.0100
Rustfritt stål118-80.249 til 0.251 "1 "standard# 4 x 1#4169NOK
A
U51560.250.0250
Rustfritt stål2 1 / 218-80.249 til 0.251 "2 1 / 2 "standard#4 x 2 1/2#4343NOK
A
U51560.289.0150
Rustfritt stål1 1 / 218-80.288 til 0.290 "1 1 / 2 "standard#5 x 1 1/2#551NOK
A
U51560.289.0175
Rustfritt stål1 3 / 418-80.288 til 0.290 "1 3 / 4 "standard#5 x 1 3/4#586NOK
A
U51560.289.0225
Rustfritt stål2 1 / 418-80.288 til 0.290 "2 1 / 4 "standard#5 x 2 1/4#573NOK
A
U51560.289.0400
Rustfritt stål418-80.288 til 0.290 "4 "standard# 5 x 4#5148NOK
A
U51560.341.0250
Rustfritt stål2 1 / 218-80.342 til 0.343 "2 1 / 2 "standard#6 x 2 1/2#6106NOK
B
M51560.025.0020
Rustfritt stål20A1-20mmstandard2.5 x 20mm2.5 mm158NOK
A
U51560.341.0300
Rustfritt stål318-80.342 til 0.343 "3 "standard# 6 x 3#6124NOK
H
U51560.341.0400
Rustfritt stål418-80.342 til 0.343 "4 "standard# 6 x 4#6180NOK
A
U51560.706.0600
Rustfritt stål618-80.705 til 0.707 "6 "standard# 10 x 6#101 011 NOK
D
U51562.219.0075
Rustfritt stål3/418-80.218 til 0.220 "3 / 4 "Utvendig gjenget med mutter# 3 x 3/4#3624NOK
I
U51562.250.0100
Rustfritt stål118-80.249 til 0.251 "1 "Utvendig gjenget med mutter# 4 x 10.227 "289NOK
D
U51562.250.0200
Rustfritt stål218-80.249 til 0.251 "2 "Utvendig gjenget med mutter# 4 x 20.206 "491NOK
D
U51562.289.0300
Rustfritt stål318-80.288 til 0.290 "3 "Utvendig gjenget med mutter# 5 x 30.225 "171NOK
D
U51562.341.0200
Rustfritt stål218-80.342 til 0.343 "2 "Utvendig gjenget med mutter# 6 x 20.357 "157NOK
D
U51562.341.0250
Rustfritt stål2 1 / 218-80.342 til 0.343 "2 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#6 x 2 1/20.347 "176NOK
D
U51562.341.0400
Rustfritt stål418-80.342 til 0.343 "4 "Utvendig gjenget med mutter# 6 x 40.316 "270NOK
D
U51562.409.0200
Rustfritt stål218-80.408 til 0.410 "2 "Utvendig gjenget med mutter# 7 x 20.365 "193NOK
J
U51562.409.0300
Rustfritt stål318-80.408 til 0.410 "3 "Utvendig gjenget med mutter# 7 x 30.345 "278NOK
K
U51562.492.0300
Rustfritt stål318-80.491 til 0.493 "3 "Utvendig gjenget med mutter# 8 x 30.428 "339NOK
B
M51560.080.0050
Rustfritt stål50A1-50mmstandard8 x 50mm8 mm688NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?