VESTIL IBC-serien mellombeholdere


filtre
Farge: Grå , Isolasjonsfiberglass: 1 / 4 " , Lengde: 192 " , Materiale: Silikonimpregnert klut , Lengde på strømledningen: 6 ft. , Strømpluggtype: 3-grenet NEMA 5-15 , Stropplengde: 160 "til 192" , Temperaturspenn: 50 grader. til 160 grader. F , Spenning: 120V
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A
IBC-HEAT-275
42 "42 "45 331 NOK
RFQ
B
IBC-HEAT-330
48 "48 "48 810 NOK
RFQ

IBC-serien mellombeholdere

Vestil mellomvarebeholdere for bulkbeholdere brukes i farmasøytisk, kjemisk, kosmetisk industri og næringsmiddelindustri for oppvarming av tyktflytende væsker. Disse varmeovnene er integrert med et justerbart termometer og en innebygd mekanisme for tilbakestilling av maksimal temperatur for presis varmetildeling. De har silikonkonstruksjon for utmerket UV-stabilitet og for å tåle temperaturer fra 50 til 160 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?