Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51560.289.0225 Taper Pin, #5 X 2-1/4 Størrelse, 18-8 Grade | CG8TXY 41LM39

FABORY U51560.289.0225 Taper Pin, #5 X 2-1/4 størrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8TXY Modell: U51560.289.0225Kryssreferanse: 41LM39
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.288 til 0.290 "
Lengde2 1 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#5 x 2 1/4
Liten endedia.#5
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51560.289.0225 Taper Pin, #5 X 2-1/4 størrelse, 18-8 klasse
73NOK / enhet