Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51560.080.0060 Taper Pin, 8 X 60 mm Størrelse, A1 Grade, 5PK | CG8HTV 41KP20

FABORY M51560.080.0060 konisk pinne, 8 x 60 mm størrelse, A1 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8HTV Modell: M51560.080.0060Kryssreferanse: 41KP20

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

508NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseA1
Lengde60mm
Pinnetypestandard
Størrelse8 x 60mm
Liten endedia.8 mm
standardD1B
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1377
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51560.080.0060 konisk pinne, 8 x 60 mm størrelse, A1 klasse, 5PK
508NOK /pakke