Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51562.409.0400 Taper Pin, #7 X 4 Størrelse, 3/8-24 Gjengestørrelse, 18-8 Grade | CG8TZU 41LN23

FABORY U51562.409.0400 Taper Pin, #7 X 4 størrelse, 3/8-24 trådstørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8TZU Modell: U51562.409.0400Kryssreferanse: 41LN23
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.408 til 0.410 "
Lengde4 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse# 7 x 4
Liten endedia.0.324 "
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0594
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51562.409.0400 Taper Pin, #7 X 4 størrelse, 3/8-24 trådstørrelse, 18-8 klasse
343NOK / enhet