Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51562.409.0300 Taper Pin, #7 X 3 Størrelse, 3/8-24 Gjengestørrelse, 18-8 Grade | CG8TZR 41LN21

FABORY U51562.409.0300 Taper Pin, #7 X 3 størrelse, 3/8-24 trådstørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8TZR Modell: U51562.409.0300Kryssreferanse: 41LN21

Få tak i det Mai 20, mandag
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.408 til 0.410 "
Lengde3 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse# 7 x 3
Liten endedia.0.345 "
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0482
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51562.409.0300 Taper Pin, #7 X 3 størrelse, 3/8-24 trådstørrelse, 18-8 klasse
278NOK / enhet