Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51562.250.0200 Taper Pin, #4 X 2 Size, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8TZF 41LN11

FABORY U51562.250.0200 Taper Pin, #4 X 2 størrelse, 1/4-28 trådstørrelse, 18-8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8TZF Modell: U51562.250.0200Kryssreferanse: 41LN11

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
491NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.249 til 0.251 "
Lengde2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse# 4 x 2
Liten endedia.0.206 "
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51562.250.0200 Taper Pin, #4 X 2 størrelse, 1/4-28 trådstørrelse, 18-8 klasse, 5PK
491NOK /pakke