Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51562.706.0350 Taper Pin, #10 X 3-1/2 Størrelse, 5/8-18 Gjengestørrelse, 18-8 Grade | CG8UAC 41LN31

FABORY U51562.706.0350 Taper Pin, #10 X 3-1/2 størrelse, 5/8-18 trådstørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8UAC Modell: U51562.706.0350Kryssreferanse: 41LN31

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

825NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.705 til 0.707 "
Lengde3 1 / 2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#10 x 3 1/2
Liten endedia.0.631 "
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.175
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51562.706.0350 Taper Pin, #10 X 3-1/2 størrelse, 5/8-18 trådstørrelse, 18-8 klasse
825NOK / enhet