603, 608 Series Straight Line Action Clamps
Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer brukes til presis fastspenning i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De påfører klemkraft sideveis i stedet for fra toppen for å feste arbeidsstykker på begrenset plass, og er ypperlige for bruksområder som metallbearbeiding, trebearbeiding, fiksering, plastsprøytestøping, sveising, testing, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industri utstyr. Disse rette klemmene har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco 603-, 608-seriens rettlinjede klemmer kan låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon og har flensbaser med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Disse klemmene med rett linje kommer med et gjenget stempel som har plass til en sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 603-, 608-seriens rettlinjede klemmer er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og er utstyrt med vedlagte runde stempler med en gjenget kropp for rask og sikker festing. Disse enhetene er integrert med et skyve-/trekkhåndtak for å bevege stempelet jevnt inn og ut langs aksen, og er i stand til å holde belastninger fra 600 til 850 lb. Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å gi over senterlåsing og forebygging mot utilsiktet åpning av klemmen.
Bruker
Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for CNC-maskinering, montering av bildeler og inventarkontroll i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?
En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Hva er Toggle Lock Plus-mekanismen?
Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmene.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Hva betyr klemmens holdekapasitet?
Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.