BUSSMANN Sikringsblokk, 1P


filtre
Indikator for blåst sikring: Nei , Kroppsmateriale: termo , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Antall poler: 1
StilModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris (eks. mva)
A
S-8202-1-R
-300 VAC201.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "51NOK
B
T30200-1C
-300 VAC2002.437 "IndustriellT3.06 "6"4 290 NOK
C
BG3011SQ
AG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"210NOK
D
BG3021SQ
AH600 VAC201 13 / 32 "IndustriellG1.22 "3"302NOK
E
BG3031S
AJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"187NOK
F
T30600-1C
BE300 VAC6003"IndustriellT1.63 "2.75 "5 482 NOK
G
T60030-1CR
BF600 VAC301.5 "IndustriellT1.44 "3.19 "339NOK
H
RM25600-1CR
BL250 VAC450 til 60010 2 / 5 "IndustriellR5.61 "11 2 / 5 "17 550 NOK
I
T60060-1CR
BM600 VAC601 9 / 16 "IndustriellT1.75 "2.94 "660NOK
I
T60100-1C
BN600 VAC1002 15 / 16 "IndustriellT2.06 "4.81 "2 129 NOK
J
CHM1DU
D600 VAC301.5 "IndustriellJ2.91 "2.909400NOK
K
S-8301-1-R
G300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "106NOK
L
HM25100-1CR
L250 VAC70 til 1006"IndustriellK5, H2.8 "6 4 / 5 "815NOK
M
RM25100-1CR
L250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "1 650 NOK
N
RM25200-1CR
M250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"3 923 NOK
N
HM25200-1CR
M250 VAC110 til 2007"IndustriellK5, H3.8 "8"1 935 NOK
O
HM25400-1CR
N250 VAC225 til 4008 3 / 5 "IndustriellK5, H4.8 "9.5 "6 583 NOK
P
RM25400-1CR
N250 VAC225 til 4008 3 / 5 "IndustriellR4.8 "9.5 "12 170 NOK
Q
HM60100-1CR
R600 VAC70 til 1008"IndustriellK5, H2.8 "8 2 / 3 "922NOK
Q
RM60100-1CR
R600 VAC70 til 1008"IndustriellR2.8 "8 2 / 3 "1 852 NOK
R
RM60200-1CR
S600 VAC110 til 2009 3 / 5 "IndustriellR3.8 "10 2 / 3 "4 217 NOK
R
HM60200-1CR
S600 VAC110 til 2009 3 / 5 "IndustriellK5, H3.8 "10 2 / 3 "2 228 NOK
S
HM60400-1CR
T600 VAC225 til 40011 3 / 5 "IndustriellK5, H4.8 "12.5 "6 144 NOK
S
RM60400-1CR
T600 VAC225 til 40011 3 / 5 "IndustriellR4.8 "12.5 "11 809 NOK
T
RM60600-1CR
U600 VAC450 til 60013 2 / 5 "IndustriellR6"14 2 / 5 "18 911 NOK
U
HM60600-1CR
U600 VAC450 til 60013 2 / 5 "IndustriellH6"14 2 / 5 "12 981 NOK
V
4164
X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "627NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?