Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53

BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v

På lager
Vare: AA9ECF Modell: T30600-1CKryssreferanse: 1CP53
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
5 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering300 VAC
Strømområde401 til 600
Forsterker AC600
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurdering160 VDC
Dybde1.63 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.1.25 "
SikringsholderkodeBE
Sikringslengde3"
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde1.63 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde2.75 "
Maks. Forsterker600
Maks. Spenning300
MonteringsstilBolt ned
Antall poler1
Bredde3.44 "
Ledningsstørrelse4/0 til (2) 600 kcmil Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN CHM1DU Sikringsholder 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriellJ2.91 "2.909407NOK
BUSSMANN T60030-1CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriellT1.44 "3.19 "339NOK
BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "52NOK
BUSSMANN S-8301-1-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "109NOK
BUSSMANN 4164 Sikringsblokk, Maks Strøm 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "627NOK
BUSSMANN BG3011SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"210NOK
BUSSMANN BG3021SQ Sikringsblokk 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IndustriellG1.22 "3"311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v
5 948 NOK / enhet