Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42

BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V

På lager
Vare: AA9GBK Modell: S-8202-1-RKryssreferanse: 1CZ42
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering300 VAC
Strømområde1 til 30
Forsterker AC20
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialtermo
Connector TypeSkli på
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde0.56 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.1 / 4 "
Sikringslengde1.25 "
SikringstypeGlass og keramikk
Sikring UL-klasseT
Høyde0.56 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde2.19 "
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning300
MonteringsstilBolt ned
Antall poler1
Bredde0.5 "
Ledningsstørrelse22 til 10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bussmann S-8202-1-R sikringsblokk er designet for å håndtere en maksimal strøm på 20A og tåle spenninger opp til 300V. Denne Bussmann-sikringsblokken brukes først og fremst i elektriske kretser og paneler for å beskytte dem mot kortslutninger og overdreven belastning.

Egenskaper:

  • Bussmann S-8202-1-R sikringsblokk fester sikringsblokken på plass med bolter, og sikrer stabilitet.
  • Den har termoplastisk konstruksjon for holdbarhet og isolasjon.
  • Denne Bussmann sikringsblokken har bolt-down montering som fester sikringsblokken på plass med bolter, og sikrer stabilitet.
  • Den har en hurtigkobling for enkel og sikker ledningstilkobling.
  • Denne sikringsblokken kan romme ledningsstørrelser fra 22 til 10 AWG ledninger.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er installasjonsfester inkludert med denne enheten?

A. Ja, den inkluderer skjermfester for å sikre fugleskjermen på plass effektivt.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN CHM1DU Sikringsholder 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriellJ2.91 "2.909407NOK
BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriellT1.63 "2.75 "5 948 NOK
BUSSMANN T60030-1CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriellT1.44 "3.19 "339NOK
BUSSMANN S-8301-1-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "109NOK
BUSSMANN 4164 Sikringsblokk, Maks Strøm 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "627NOK
BUSSMANN BG3011SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"210NOK
BUSSMANN BG3021SQ Sikringsblokk 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "IndustriellG1.22 "3"311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V
52NOK / enhet