Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN RM60100-1CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 600max Volt 1p | AC8FDA 39P378

BUSSMANN RM60100-1CR Sikringsblokk 70 til 100 Ampere 600max Volt 1p

På lager
Vare: AC8FDA Modell: RM60100-1CRKryssreferanse: 39P378

Få tak i det Mai 20, mandag
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde70 til 100
Forsterker AC70 til 100
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialtermo
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde2-1 / 5 "
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.1-1 / 3 "
SikringsholderkodeR
Sikringslengde8"
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseR
Høyde2.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde8 2 / 3 "
Maks. Forsterker100
Maks. Spenning600
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler1
Bredde2"
Ledningsstørrelse1/0 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.53
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.3
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN CHM1DU Sikringsholder 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriellJ2.91 "2.909407NOK
BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriellT1.63 "2.75 "5 948 NOK
BUSSMANN T60030-1CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriellT1.44 "3.19 "339NOK
BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "52NOK
BUSSMANN S-8301-1-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "109NOK
BUSSMANN 4164 Sikringsblokk, Maks Strøm 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "627NOK
BUSSMANN BG3011SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN RM60100-1CR Sikringsblokk 70 til 100 Ampere 600max Volt 1p
933NOK / enhet