Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HM60600-1CR Sikringsblokk 450 Til 600 Ampere 600max Volt 1p | AC8FCZ 39P375

BUSSMANN HM60600-1CR Sikringsblokk 450 til 600 Ampere 600max Volt 1p

På lager
Vare: AC8FCZ Modell: HM60600-1CRKryssreferanse: 39P375
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
14 289 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde450 til 600
Forsterker AC450 til 600
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde6"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.3"
SikringsholderkodeU
Sikringslengde13 2 / 5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseH
Høyde6"
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde14 2 / 5 "
Maks. Forsterker600
Maks. Spenning600
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler1
Bredde5"
Ledningsstørrelse(2) 500 kcmil til 4 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN CHM1DU Sikringsholder 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriellJ2.91 "2.909407NOK
BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriellT1.63 "2.75 "5 948 NOK
BUSSMANN T60030-1CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriellT1.44 "3.19 "339NOK
BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "52NOK
BUSSMANN S-8301-1-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "109NOK
BUSSMANN 4164 Sikringsblokk, Maks Strøm 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "627NOK
BUSSMANN BG3011SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HM60600-1CR Sikringsblokk 450 til 600 Ampere 600max Volt 1p
14 289 NOK / enhet