Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HM25200-1CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 1p | AC8FBQ 39P337

BUSSMANN HM25200-1CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 250max Volt 1p

På lager
Vare: AC8FBQ Modell: HM25200-1CRKryssreferanse: 39P337

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering250 VAC
Strømområde110 til 200
Forsterker AC110 til 200
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.1-3 / 5 "
SikringsholderkodeM
Sikringslengde7"
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseK5, H
Høyde3.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde8"
Maks. Forsterker200
Maks. Spenning250
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler1
Bredde2 2 / 3 "
Ledningsstørrelse250MCM til 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN CHM1DU Sikringsholder 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriellJ2.91 "2.909407NOK
BUSSMANN T30600-1C Sikringsblokk 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriellT1.63 "2.75 "5 948 NOK
BUSSMANN T60030-1CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9EKG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriellT1.44 "3.19 "339NOK
BUSSMANN S-8202-1-R Sikringsblokk 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "52NOK
BUSSMANN S-8301-1-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "109NOK
BUSSMANN 4164 Sikringsblokk, Maks Strøm 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "627NOK
BUSSMANN BG3011SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HM25200-1CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 250max Volt 1p
2 100 NOK / enhet