BALDOR MOTOR Bestemte motorer, fotmontert, synkron permanent magnet


filtre
Base: RG , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Ramme: 145TC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 182TC , fulllast forsterkere: 8/4 , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F3 , Monteringstype: Fotmontering , Antall poler: 04 , Total lengde: 16.56 " , Maktfaktor: 89 , Vurdering: 60 Hz , RPM: 1800 , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 1.125 " , Vekt: 70 lb
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningKlasseHPStrøm uten belastningPris (eks. mva)
A
CSPM3611T
----230/460 V.-3 hk-129 273 NOK
B
CSPM3558T
A5/2.513.6 LB-FT3530M230/460LAGER21.21 Amps108 329 NOK
A
CSPM3546T
E2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps95 682 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?