BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJE

BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

På lager
Vare: AJ6QJE Modell: CSPM3546T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps2.6/1.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment6.33 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning2.93 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF3
Strøm uten belastning0.766 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor89
RevisjonE
RPM1800
typen3520M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 5 LB-FT
    • Startstrøm: 9.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningKlasseHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460LAGER21.21 Amps58 056 NOK
BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJH CSPM3611T----230/460 V.-3 hk-69 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
51 278 NOK / enhet