BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJG

BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

På lager
Vare: AJ6QJG Modell: CSPM3558T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps5/2.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment13.6 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning5.93 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF3
Strøm uten belastning1.21 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor89
RevisjonA
RPM1800
typen3530M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 16 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2116L
    • Opptrekksmoment: 8 LB-FT
    • Startstrøm: 22.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningKlasseHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps51 278 NOK
BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJH CSPM3611T----230/460 V.-3 hk-69 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
58 056 NOK / enhet