Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2028-AA øyebolt, løft med skulder, stål, 3/4-10 gjenger | AC9TUE 3JWP3

KEN FORGING K2028-AA øyebolt, løft med skulder, stål, 3/4-10 gjenger

På lager
Vare: AC9TUE Modell: K2028-AAKryssreferanse: 3JWP3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4.31 "til 4.75"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse3 / 4-10
typenLøft med skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2028-AA øyebolt, løft med skulder, stål, 3/4-10 gjenger
209NOK / enhet