BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJH

BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

På lager
Vare: AJ6QJH Modell: CSPM3611T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Effektivitet89.50%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse182TC
Forsterker med full belastning8/4
HP3 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering
Total lengde16.56 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1.125 "
Spenning230/460 V.
Vekt70 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningKlasseHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CSPM3546T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps51 278 NOK
BALDOR MOTOR CSPM3558T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460LAGER21.21 Amps58 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CSPM3611T Synchronous Permanent Magnet Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
69 280 NOK / enhet