APPROVED VENDOR Stål standard metrisk stikkontaktskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetTråd Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M07000.016.0003
M1.6-0.351.5mm3mm1.6mm3mmM1.63"0.35mm206NOK
B
M07000.016.0005
M1.6-0.351.5mm3mm1.6mm5mmM1.65"0.35mm146NOK
C
M07000.016.0004
M1.6-0.351.5mm3mm1.6mm4mmM1.64"0.35mm172NOK
D
M07000.016.0006
M1.6-0.351.5mm3mm1.6mm6mmM1.66"0.35mm158NOK
E
M07000.030.0050
M3 x 0.52.5mm5.5mm3mm50mmM320mm0.50mm211NOK
F
M07000.030.0040
M3 x 0.52.5mm5.5mm3mm40mmM320mm0.50mm180NOK
G
M07000.040.0080
M4 x 0.73mm7mm4mm80mmM425mm0.70mm523NOK
H
M07000.050.0065
M5 x 0.84mm8.5mm5mm65mmM525mm0.80mm376NOK
I
M07000.050.0060
M5 x 0.84mm8.5mm5mm60mmM525mm0.80mm565NOK
J
M07000.050.0075
M5 x 0.84mm8.5mm5mm75mmM525mm0.80mm376NOK
K
M07000.050.0090
M5 x 0.84mm8.5mm5mm90mmM525mm0.80mm284NOK
L
M07000.050.0055
M5 x 0.84mm8.5mm5mm55mmM525mm0.80mm563NOK
M
M07000.050.0080
M5 x 0.84mm8.5mm5mm80mmM525mm0.80mm352NOK
N
M07000.050.0100
M5 x 0.84mm8.5mm5mm100mmM525mm0.80mm390NOK
O
M07000.050.0070
M5 x 0.84mm8.5mm5mm70mmM525mm0.80mm499NOK
P
M07000.060.0070
M6 x 15mm10mm6mm70mmM630mm1mm603NOK
Q
M07000.060.0110
M6 x 15mm10mm6mm110mmM630mm1mm356NOK
R
M07000.060.0120
M6 x 15mm10mm6mm120mmM630mm1mm415NOK
S
M07000.060.0060
M6 x 15mm10mm6mm60mmM630mm1mm356NOK
T
M07000.060.0065
M6 x 15mm10mm6mm65mmM630mm1mm478NOK
U
M07000.060.0055
M6 x 15mm10mm6mm55mmM630mm1mm386NOK
V
M07000.060.0100
M6 x 15mm10mm6mm100mmM630mm1mm224NOK
W
M07000.060.0075
M6 x 15mm10mm6mm75mmM630mm1mm578NOK
X
M07000.100.0090
M10 x 1.58mm16mm10mm90mmM1040mm1.50mm347NOK
Y
M07000.100.0140
M10 x 1.58mm16mm10mm140mmM1040mm1.50mm580NOK
Z
M07000.100.0065
M10 x 1.58mm16mm10mm65mmM1040mm1.50mm460NOK
A1
M07000.100.0080
M10 x 1.58mm16mm10mm80mmM1040mm1.50mm517NOK
B1
M07000.100.0020
M10 x 1.58mm16mm10mm20mmM1020mm1.50mm391NOK
C1
M07000.100.0130
M10 x 1.58mm16mm10mm130mmM1040mm1.50mm433NOK
D1
M07000.100.0055
M10 x 1.58mm16mm10mm55mmM1040mm1.50mm398NOK
E1
M07000.100.0160
M10 x 1.58mm16mm10mm160mmM1040mm1.50mm560NOK
F1
M07000.100.0110
M10 x 1.58mm16mm10mm110mmM1040mm1.50mm401NOK
G1
M07000.100.0070
M10 x 1.58mm16mm10mm70mmM1040mm1.50mm502NOK
H1
M07000.100.0016
M10 x 1.58mm16mm10mm16mmM1016mm1.50mm459NOK
I1
M07000.100.0060
M10 x 1.58mm16mm10mm60mmM1040mm1.50mm421NOK
J1
M07000.100.0045
M10 x 1.58mm16mm10mm45mmM1040mm1.50mm306NOK
K1
M07000.100.0100
M10 x 1.58mm16mm10mm100mmM1040mm1.50mm697NOK
L1
M07000.100.0200
M10 x 1.58mm16mm10mm200mmM1040mm1.50mm817NOK
M1
M07000.100.0180
M10 x 1.58mm16mm10mm180mmM1040mm1.50mm633NOK
N1
M07000.100.0150
M10 x 1.58mm16mm10mm150mmM1040mm1.50mm661NOK
O1
M07000.120.0020
M12 x 1.7510mm18mm12mm20mmM1220mm1.75mm308NOK
P1
M07000.120.0016
M12 x 1.7510mm18mm12mm16mmM1216mm1.75mm364NOK
Q1
M07000.120.0035
M12 x 1.7510mm18mm12mm35mmM1235mm1.75mm381NOK
R1
M07000.120.0100
M12 x 1.7510mm18mm12mm100mmM1250mm1.75mm367NOK
S1
M07000.120.0120
M12 x 1.7510mm18mm12mm120mmM1250mm1.75mm577NOK
T1
M07000.120.0140
M12 x 1.7510mm18mm12mm140mmM1250mm1.75mm618NOK
U1
M07000.120.0200
M12 x 1.7510mm18mm12mm200mmM1250mm1.75mm613NOK
V1
M07000.120.0150
M12 x 1.7510mm18mm12mm150mmM1250mm1.75mm645NOK
W1
M07000.120.0075
M12 x 1.7510mm18mm12mm75mmM1250mm1.75mm339NOK
X1
M07000.120.0160
M12 x 1.7510mm18mm12mm160mmM1250mm1.75mm421NOK
Y1
M07000.120.0055
M12 x 1.7510mm18mm12mm55mmM1250mm1.75mm603NOK
Z1
M07000.120.0060
M12 x 1.7510mm18mm12mm60mmM1250mm1.75mm622NOK
A2
M07000.120.0065
M12 x 1.7510mm18mm12mm65mmM1250mm1.75mm667NOK
B2
M07000.120.0070
M12 x 1.7510mm18mm12mm70mmM1250mm1.75mm301NOK
C2
M07000.120.0130
M12 x 1.7510mm18mm12mm130mmM1250mm1.75mm659NOK
D2
M07000.120.0080
M12 x 1.7510mm18mm12mm80mmM1250mm1.75mm363NOK
E2
M07000.120.0110
M12 x 1.7510mm18mm12mm110mmM1250mm1.75mm542NOK
F2
M07000.140.0200
M14 x 212mm21mm14mm200mmM1455mm2"784NOK
G2
M07000.140.0160
M14 x 212mm21mm14mm160mmM1455mm2"583NOK
H2
M07000.140.0090
M14 x 212mm21mm14mm90mmM1455mm2"644NOK
I2
M07000.140.0060
M14 x 212mm21mm14mm60mmM1455mm2"498NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?