Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.100.0160 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 160, 25PK | AB7DFT 22TZ82

APPROVED VENDOR M07000.100.0160 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 160, 25PK

På lager
Vare: AB7DFT Modell: M07000.100.0160Kryssref: 22TZ82 / 164D11

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
560NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet160mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6289
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0160 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 160, 25PK
560NOK /pakke