Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.120.0016 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 16, 50PK | AB7DFW 22TZ85

APPROVED VENDOR M07000.120.0016 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 16, 50PK

På lager
Vare: AB7DFW Modell: M07000.120.0016Kryssref.: 22TZ85 / 42GF06
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet16mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0016 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 16, 50PK
309NOK /pakke