GODKJENT LEVERANDØR 2HKJ9 flatt stål 4140 1 x 2 tommer 3 fot lengde | AC2BVX

APPROVED VENDOR 2HKJ9 Flat Stål 4140 1 x 2 Tommer 3 Fot Lengde

På lager
Vare: AC2BVX Modell: 2HKJ9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype4140
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
Tykkelse1"
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.009 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks
Bredde2"
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7228505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseTypisk hardhetBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tommer 3 fot lengde | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "275NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tommer 3 føtter lengde | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "483NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tommer 3 fot lengde | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "768NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tommer 6 fot lengde | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "517NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE4 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tommer 6 fot lengde | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "926NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tommer 6 fot lengde | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 394 NOK
RFQ
GODKJENT SELGER 2HKE8 Flatlager Stål 4140 3/8 x 1 tommer 3 fot lengde | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKJ9 Flat Stål 4140 1 x 2 Tommer 3 Fot Lengde
1 779 NOK / enhet