Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tommer 3 fot lengde | AC2BTZ

APPROVED VENDOR 2HKD9 flatt stål 4140 1/4 x 1 tomme 3 fot lengde

På lager
Vare: AC2BTZ Modell: 2HKD9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype4140
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.007 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks
Bredde1"
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.009 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseTypisk hardhetBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tommer 3 føtter lengde | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "561NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tommer 3 fot lengde | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "831NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tommer 6 fot lengde | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "561NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE4 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tommer 6 fot lengde | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "1 136 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tommer 6 fot lengde | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 720 NOK
RFQ
GODKJENT SELGER 2HKE8 Flatlager Stål 4140 3/8 x 1 tommer 3 fot lengde | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "419NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE9 flatt stål 4140 3/8 x 2 tommer 3 fot lengde | AC2BUJ 2HKE93ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "840NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKD9 flatt stål 4140 1/4 x 1 tomme 3 fot lengde
287NOK / enhet