Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100PK | CG8VQQ 53MG66

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100 PK

På lager
Vare: CG8VQQ Modell: FBMBHSCAPS516P100Kryssreferanse: 53MG66
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
657NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA2
Hode Dia.9.5 mm
Hodehøyde2.75 mm
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde16
Min. Strekkstyrke55,000 psi
Min. Gjengelengde16 mm
Rockwell HardnessB100
Selvlåsende elementNei
standardDIN 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS516P100 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100 PK
657NOK /pakke