Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 140, 25PK | AB7DGK 22TZ98

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 140, 25PK

På lager
Vare: AB7DGK Modell: M07000.120.0140Kryssreferanse: 22TZ98
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
587NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet140mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3232
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0140 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 140, 25PK
587NOK /pakke