Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4M192 Hvac Motor 1/100 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD8TFJ

DAYTON 4M192 Hvac Motor 1/100 Hk 1550 Rpm 115v 3.3

På lager
Vare: AD8TFJ Modell: 4M192
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig
KabinettOpen Air-Over
Frame3.3
Forsterker med full belastning0.5
HP1/100
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud
Monteringsmønster2
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde2"
Stud plasseringOSA
Stud / Base Mtg. Mønster2 x 2 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8501104080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotorsubapplikasjonPris
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBall4.4 "4.5 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 289 NOK
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BErmet3.3 "3.375 "Skygget stangOpen Air-OverFlateDirekte Dr Fan / Blower1 594 NOK
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBall4.4 "4.25 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 379 NOK
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 565 NOK
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BErmet4.4 "5.5 "Permanent delt kondensatorHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 711 NOK
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 612 NOK
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BErmet4.4 "5.375 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower2 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4M192 Hvac Motor 1/100 Hk 1550 Rpm 115v 3.3
810NOK / enhet